SIEMENS - SIE3KD28420NE100 SEZ. 80A 4P MAN.DIR. - 3KD28420NE100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 80 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Grigio
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4001869472089
Codice prodotto
SIE3KD28420NE100
Cod. produttore
3KD28420NE100
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
80 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Grigio
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
37 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
80 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
80 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
45 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
148 mm
Altezza:
168 mm
Profondità:
97 mm
Numero moduli DIN:
4
- Corrente nominale: 80A
- Numero di poli: 4 poli
- Tipo di comando: Frontale a sinistra
- Attacchi: Piatti inclusi
- Setti separatori di fase inclusi.
- Facile installazione e accesso grazie al comando frontale.
- Sicurezza elevata tramite setti separatori di fase.
- Versatilità in diverse applicazioni elettriche.
- Design compatto per ottimizzare lo spazio.
Sezionatore Sottocarico 80A
Il sezionatore sottocarico 80A è un apparecchio completo con comando diretto, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS