SIEMENS - SIE3KD26342ME400 SEZ. 63A 3P COM. LAT. DX MORS. - 3KD26342ME400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Tipologia di azionamento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4001869514314
Codice prodotto
SIE3KD26342ME400
Cod. produttore
3KD26342ME400
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Potenza di interruzione a 400 V:
30 kW
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
63 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
1000 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
63 A
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
3 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
30 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
103.3 mm
Altezza:
119 mm
Profondità:
70 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


