SIEMENS - SIE3KD04402LG203 SEZ 80A 4P GR.02 SENZA MAN. MORS - 3KD04402LG203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 80 A
Numero di poli - 4
Tipologia di azionamento - Altro
Esecuzione come interruttore principale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 Kg CO₂-eq
EAN
4001869586847
Codice prodotto
SIE3KD04402LG203
Cod. produttore
3KD04402LG203
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
80 A
Numero di poli:
4
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP10
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
75 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
80 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
2.5 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
37 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
74 mm
Sezionatore sottocarico 80 A
Il sezionatore sottocarico 80 A è progettato per garantire una protezione affidabile e una elevata disponibilità degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: 02
- Numero di poli: 4
- Comando: frontale al centro
- Apparecchio di base senza maniglia
- Morsetto serracavo
- Modelli: Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A
- Applicazioni: interruttori principali, di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione
Vantaggi per il cliente:
- Alta performance e protezione affidabile per le persone
- Elevata disponibilità degli impianti nell'industria, nell'infrastruttura e negli edifici
- Utilizzabile in vari modi, adatto per impianti eolici e solari
- Varietà di modelli con tipi di collegamento e azionamento variabili
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS