pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD04322LG203 SEZ 80A 3P GR.02 MAN. DIR. MORS - 3KD04322LG203

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 80 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869586564

Codice prodotto

SIE3KD04322LG203

Cod. produttore

3KD04322LG203

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP10

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

75 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

80 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2500 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

37 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

73 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

95 mm

Numero moduli DIN:

3

    Sezionatore sottocarico 80 A

    Il sezionatore sottocarico 80 A è un dispositivo progettato per garantire un controllo sicuro e efficace della rete elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 80 A
    • Grado di protezione: 02
    • Numero di poli: 3 poli
    • Comando: frontale al centro
    • Tipologia: apparecchio completo con azionamento diretto
    • Colore: grigio morsetto serracavo
    • Codici compatibili: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza migliorata nella distribuzione dell'energia elettrica.
    • Facile accesso per il comando e la manutenzione.
    • Design compatto per un'installazione efficiente.
    • Compatibilità con una gamma di prodotti Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS