pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD03432LG203 SEZ 63A 4P GR.02 MAN. DIR. EMERG. MORS. - 3KD03432LG203

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869586670

Codice prodotto

SIE3KD03432LG203

Cod. produttore

3KD03432LG203

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP10

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

63 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

63 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2500 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

30 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

95 mm

Numero moduli DIN:

4

    Sezionatore Sottocarico 63A

    Il sezionatore sottocarico 63A è un dispositivo a 4 poli con comando frontale al centro, progettato per garantire un'operazione sicura e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Correntenominale: 63A
    • Numero di poli: 4
    • Tipo di comando: Frontale al centro
    • Accessori inclusi: Morsetto serracavo rosso/giallo
    • Codici prodotti: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie al comando frontale al centro.
    • Elevata sicurezza operativa con struttura robusta.
    • Compatibile con vari accessori per una maggiore flessibilità.
    • Progettato per una lunga durata e prestazioni affidabili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS