SIEMENS - SIE3KD03322LG203 SEZ 63A 3P GR.02 MAN. DIR. MORS - 3KD03322LG203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Grigio
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4001869586540
Codice prodotto
SIE3KD03322LG203
Cod. produttore
3KD03322LG203
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Grigio
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP10
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
63 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
63 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
2500 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
30 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
73 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
95 mm
Numero moduli DIN:
3
- Corrente nominale: 63A
- Numero di poli: 3
- Posizione di comando: frontale al centro
- Tipologia: apparecchio completo con azionamento diretto
- Colore: grigio
- Compatibilità morsetto: serracavo
- Referenze: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Facile installazione e utilizzo grazie al comando frontale.
- Maggiore sicurezza grazie alla capacità di isolamento elettrico.
- Affidabilità elevata in applicazioni industriali.
- Design compatto che si adatta a vari ambienti.
Sezionatore sottocarico 63A
Il sezionatore sottocarico 63A è un dispositivo di interruzione per circuiti elettrici, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nell'alimentazione elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS