SIEMENS - SIE3KD02332KG203 SEZ 32A 3P GR.01 MAN. DIR. EMERG. MORS. - 3KD02332KG203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 Kg CO₂-eq
EAN
4001869586519
Codice prodotto
SIE3KD02332KG203
Cod. produttore
3KD02332KG203
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP10
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
32 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1.26 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
15 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
63 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
92 mm
Sezionatore sottocarico 32 A
Il sezionatore sottocarico 32 A è progettato per garantire una protezione affidabile e una elevata disponibilità degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Grand. costr. 01
- A 3 poli
- Comando frontale al centro
- Apparecchio completo con azionamento diretto
- Rosso/giallo morsetto serracavo
- Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A
- Disponibile anche varianti per applicazioni in corrente continua
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile per le persone
- Elevata disponibilità degli impianti nell'industria, nell'infrastruttura e negli edifici
- Adatti per impianti eolici e solari
- Varianti disponibili con tipi di collegamento e di azionamento variabili
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


