SIEMENS - SIE3KC98301 KIT ALIMENTAZIONE INF. 3KC8 4P 250A - 3KC98301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869534411
Codice prodotto
SIE3KC98301
Cod. produttore
3KC98301
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Tipo di accessorio: Cavo di alimentazione
- Numero di poli: Meno di 4
- Corrente massima: 250 A
- Quantità: 1 pezzo
- Compatibilità: Commutatore di rete SENTRON 3KC9
- Assicura una sicurezza integrale per gli utenti e i sistemi.
- Facilita l'installazione con un design compatibile per vari tipi di attacchi.
- Rende l'alimentazione del sistema efficiente e affidabile.
Accessori per 3KC8
Accessori per 3KC8 sono cavi di alimentazione di tensione per attacchi inferiori a 4 poli per 250 A, progettati per garantire la sicurezza degli utenti e dei sistemi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


