SIEMENS - SIE3KC98222 KIT ALIMENTAZIONE INF. 3KC8 3P 400A - 3KC98222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869528069
Codice prodotto
SIE3KC98222
Cod. produttore
3KC98222
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Contenuto: 1 pezzo
- Compatibilità: Morsetti di collegamento per conduttori ausiliari
- Tipo: Kit di montaggio
- Corrente nominale: 400 A
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi durante l'uso.
- Facilità di montaggio degli attacchi inferiori a 3 poli.
- Ottimizzazione delle prestazioni dei commutatori di rete SENTRON 3KC9.
Accessori per 3KC8 morsetti di collegamento dei conduttori ausiliario
Il prodotto è un kit di montaggio per attacchi inferiori a 3 poli per 400 A, progettato per garantire la sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


