pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC98185 PONTICELLI CONN. 3KC4 3KC8 1P 800-1000A - 3KC98185

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Ponte di connessione

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869527925

Codice prodotto

SIE3KC98185

Cod. produttore

3KC98185

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Ponte di connessione

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Accessori per 3KC4, 3KC8

    Il prodotto è un ponticello di collegamento per collegamento lato carico a 1 polo per 800-1000 A, progettato per garantire sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Ponticello di collegamento
    • Compatibile con: 3KC4, 3KC8
    • Capacità: 800-1000 A
    • Contenuto: 1 pezzo incl. 2 viti, 2 dadi e 4 rondelle
    • Accessori per commutatore di rete: SENTRON 3KC9

    Benefici per il cliente:

    • Installazione semplice con componenti inclusi.
    • Aumenta la sicurezza operativa del sistema.
    • Compatibilità con diverse configurazioni del commutatore.
    • Affidabilità nel trasferimento di corrente alta.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS