SIEMENS - SIE3KC98044 CALOTTE COPRIM. 3KC4 3KC8 630A 4PZ - 3KC98044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869527994
Codice prodotto
SIE3KC98044
Cod. produttore
3KC98044
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Modello: 3KC4, 3KC8
- Tipo: Calotte coprimorsetti a 1 polo
- Corrente nominale: 630 A
- Contenuto: 4 pezzi
- Facilità di installazione e utilizzo con accessori specifici.
- Maggiore sicurezza operativa per gli utenti.
- Compatibilità con il commutatore di rete SENTRON 3KC9.
Accessori per 3KC4, 3KC8 Calotte Coprimorsetti a 1 Polo per 630 A Contiene 4 Pezzi
Accessori per commutatore di rete SENTRON 3KC9 forniscono sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


