pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC96183 PONTICELLI CONN 3KC3, 3KC6 4P 160A - 3KC96183

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Ponte di connessione

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869527888

Codice prodotto

SIE3KC96183

Cod. produttore

3KC96183

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Ponte di connessione

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Accessori per 3KC3, 3KC6

    Il ponticello di collegamento per collegamento lato carico a 4 poli per 160A contiene 1 pezzo di accessori per commutatore di rete SENTRON 3KC9, garantendo sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Ponticello di collegamento
    • Numero di poli: 4
    • Corrente nominale: 160A
    • Contenuto della confezione: 1 pezzo
    • Compatibilità: Commutaore di rete SENTRON 3KC9

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita il collegamento sicuro e affidabile dei sistemi.
    • Garantisce safety integrale per gli utenti e le apparecchiature.
    • Migliora l'affidabilità complessiva dei sistemi elettrici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS