SIEMENS - SIE3KC90008TL68 COPERTURA PROTETTIVA X ATC6300 - 3KC90008TL68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869562575
Codice prodotto
SIE3KC90008TL68
Cod. produttore
3KC90008TL68
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Dimensioni: 180x240 mm
- Contenuto: 1 pezzo
- Compatibilità: accessori per commutatore automatico di rete SENTRON 3KC9
- Standard di protezione: IP65
- Protezione efficace perutenti e sistemi.
- Facile installazione con componenti compatibili.
- Durabilità grazie ai materiali di alta qualità.
Guarnizione di protezione ATC6500
La guarnizione di protezione ATC6500 è progettata per garantire la sicurezza e la protezione IP65 sul lato frontale degli accessori ATC6500.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


