pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC84520GA220GA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 1250A 4P - 3KC84520GA220GA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 1250 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1479 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869532929

Codice prodotto

SIE3KC84520GA220GA3

Cod. produttore

3KC84520GA220GA3

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Tensione d'esercizio nominale:

166...332 V

Bloccabile:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

1250 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

415 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

1250 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

35 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

710 kW

Azionamento a motore integrato:

sì

Larghezza:

584 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

439.5 mm

    Sentron, ATE, commutatore di rete 3KC

    Il Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A è progettato per garantire un'alimentazione elettrica permanente in modo sicuro ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: automatico
    • Poli: 4
    • Iu: 1250 A
    • Ue AC: 415 V
    • Ie con AC-33 B con 415V: 1000 A
    • Ie con AC-23 A con 690V: 800 A
    • Fissaggio: a vite
    • Comando: a motore
    • Posizione del comando: sull'estremità destra
    • Comando manuale: manopola con leva di comando lunga, attacco a sbarra

    Vantaggi per i clienti:

    • Performance elevata e installazione semplice.
    • Sicurezza di funzionamento garantita per utenti e sistemi.
    • Disponibilità di diverse esecuzioni per vari compiti di manovra.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS