SIEMENS - SIE3KC84420DA220GA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 400A 4P - 3KC84420DA220GA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 400 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
519 Kg CO₂-eq
EAN
4001869532844
Codice prodotto
SIE3KC84420DA220GA3
Cod. produttore
3KC84420DA220GA3
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
400 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Tensione d'esercizio nominale:
166...332 V
Bloccabile:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
400 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
415 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
400 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
200 kW
Azionamento a motore integrato:
sì
Larghezza:
378 mm
Altezza:
170 mm
Profondità:
292 mm
- Tipo: Automatico, ATSE
- Numero di poli: 4 poli
- Iu: 400 A
- Ue AC: 415 V
- Ie con AC-33 B con 415V: 200 A
- Ie con AC-23 A con 690V: 125 A
- Fissaggio: A vite
- Comando: A motore, sull'estremità destra
- Manopola: Con leva di comando lunga attacco a sbarra
- Installazione semplice e rapida, riducendo i tempi di fermo.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, garantendo un'elevata affidabilità operativa.
- Versatilità grazie alla disponibilità di diverse esecuzioni per compiti di manovra differenti.
- Performance elevata che assicura un'alimentazione elettrica continua.
Sentron, ATE, commutatore di rete 3KC
Il commutatore di rete 3KC di Siemens offre un'alimentazione elettrica permanente e sicura fino a 3200 A, assicurando una performance elevata e un'installazione semplice.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS