SIEMENS - SIE3KC64262TA200TA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 63A 4P - 3KC64262TA200TA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 Kg CO₂-eq
EAN
4001869527420
Codice prodotto
SIE3KC64262TA200TA3
Cod. produttore
3KC64262TA200TA3
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Tensione d'esercizio nominale:
176...288 V
Bloccabile:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
63 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
415 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
63 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
6
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
30 kW
Azionamento a motore integrato:
sì
Larghezza:
340 mm
Altezza:
245 mm
Profondità:
73.5 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


