pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC64242TA200TA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO ATSE 415V 40A 4P - 3KC64242TA200TA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869527413

Codice prodotto

SIE3KC64242TA200TA3

Cod. produttore

3KC64242TA200TA3

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Tensione d'esercizio nominale:

176...288 V

Bloccabile:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

40 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

415 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

6

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

18.5 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

sì

Larghezza:

340 mm

Altezza:

245 mm

Profondità:

73.5 mm

    Sentron, ATE, commutatore di rete 3KC

    Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per l'alimentazione elettrica permanente.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Automatico, ATSE
    • Poli: 4-poli
    • Iu: 40 A
    • Ue AC: 415 V
    • Ie con AC-33 B: 40 A con 415V
    • Ie con AC-23 A: 40 A con 690V
    • Fissaggio: A vite e su guida DIN di 35 mm
    • Comando: A motore sull'estremità destra
    • Manopola: Con leva di comando lunga morsetto serracavo

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura una performance elevata e sicurezza di funzionamento.
    • Facile installazione e utilizzo per diversi compiti di manovra.
    • Disponibilità di esecuzioni differenti per esigenze specifiche.
    • Integrale sicurezza per utenti e sistemi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS