SIEMENS - SIE3KC44560JA210AA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO RTSE 415V 2000A 4P - 3KC44560JA210AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 2000 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Confezione
1 PZ
EAN
4001869532769
Codice prodotto
SIE3KC44560JA210AA3
Cod. produttore
3KC44560JA210AA3
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
2000 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
166...332 V
Bloccabile:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
415 V
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
50 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Azionamento a motore integrato:
sì
Larghezza:
716 mm
Altezza:
380 mm
Profondità:
569 mm
- Comando a distanza RTSE
- 4 poli
- Iu: 2000 A
- Ue AC: 415 V
- Ie a AC-33 B a 415V: 1250 A
- Fissaggio a vite
- Comando a motore sull'estremità destra
- Manopola con leva di comando lunga attacco a sbarra
- Versioni disponibili fino a 3200 A
- Installazione semplice
- Elevata performance garantita
- Sicurezza integrale per utentie sistemi
- Scelte tra commutatori manuali, a distanza e automatici
- Adatto per diversi compiti di manovra
Sentron, commutatore di rete 3kc
Il commutatore di rete 3KC di Siemens è progettato per garantire un'alimentazione elettrica permanente con prestazioni elevate e sicurezza di funzionamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS