SIEMENS - SIE3KC44480FA210AA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO RTSE 415V 800A 4P - 3KC44480FA210AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 800 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
813 Kg CO₂-eq
EAN
4001869527543
Codice prodotto
SIE3KC44480FA210AA3
Cod. produttore
3KC44480FA210AA3
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
800 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione d'esercizio nominale:
166...332 V
Bloccabile:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
800 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
415 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
800 A
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
35 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
400 kW
Azionamento a motore integrato:
sì
Larghezza:
584 mm
Altezza:
370 mm
Profondità:
439.5 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


