pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC34302AA220AA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO RTSE 415V 100A 4P - 3KC34302AA220AA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869527383

Codice prodotto

SIE3KC34302AA220AA3

Cod. produttore

3KC34302AA220AA3

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

176...288 V

Bloccabile:

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

100 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

415 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

100 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

Larghezza:

340 mm

Altezza:

245 mm

Profondità:

73.5 mm

SENTRON, commutatore di rete 3KC, con comando a distanza, RTSE, a 4 poli, Iu: 100 A, Ue AC: 415 V, Ie a AC-33 B a 415V: 100 A, Ie con AC-23 A con 690V: 80 A, fissaggio a vite e fissaggio su guida DIN di 35 mm, comando a motore, sullestremità destra, manopola con leva di comando lunga morsetto serracavo Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per lalimentazione elettrica permanente. I commutatori di rete di Siemens assicurano una performance elevata, installazione semplice e sicurezza di funzionamento. Nel portfolio si trovano commutatori di rete manuali MTSE, con comando a distanza RTSE e automatici ATSE in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra. Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS