pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC34242AA220AA3 COMMUTAT. MOTORIZZATO RTSE 415V 40A 4P - 3KC34242AA220AA3

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869527352

Codice prodotto

SIE3KC34242AA220AA3

Cod. produttore

3KC34242AA220AA3

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

176...288 V

Bloccabile:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

40 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

415 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

18.5 kW

Azionamento a motore integrato:

sì

Larghezza:

340 mm

Altezza:

245 mm

Profondità:

73.5 mm

    Sentron, commutatore di rete 3KC

    Il commutatore di rete 3KC di Siemens è progettato per garantire un'alimentazione elettrica permanente con alta performance e sicurezza operativa.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 40 A
    • Ue AC: 415 V
    • Ie con AC-33 B con 415 V: 40 A
    • Ie con AC-23 A con 690 V: 40 A
    • Fissaggio a vite e fissaggio su guida DIN di 35 mm
    • Comando a motore, sull'estremità destra
    • Manopola con leva di comando lunga
    • Morsetto serracavo

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Disponibilità di diverse esecuzioni per vari compiti di manovra
    • Elevata performance e sicurezza di funzionamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS