SIEMENS - SIE3KC04500RE000AA0 COMM MANUALE MTSE SOVRAPPOSTO 1000A 4P - 3KC04500RE000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 1000 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Tipologia di azionamento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1020 Kg CO₂-eq
EAN
4001869537665
Codice prodotto
SIE3KC04500RE000AA0
Cod. produttore
3KC04500RE000AA0
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
1000 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
16
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
16
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
1000 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
415 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
1000 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
50 kA
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
400 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
565 mm
Altezza:
310 mm
Profondità:
311.5 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS