pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC04380PE000AA0 COMM MANUALE MTSE SOVRAPPOSTO 250A 4P - 3KC04380PE000AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

308 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869537542

Codice prodotto

SIE3KC04380PE000AA0

Cod. produttore

3KC04380PE000AA0

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Bloccabile:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

12

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

12

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

250 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

415 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

250 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

13 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

132 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

279 mm

Altezza:

164 mm

Profondità:

197.2 mm

Sentron, commutatore di rete 3KC

Il commutatore di rete 3KC consente un'alimentazione elettrica permanente con un'installazione semplice e una sicurezza di funzionamento elevata.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva: 3
  • A 4 poli
  • Iu: 250 A
  • Ue AC: 415 V
  • Ie con AC-33 B con 415V: 250 A
  • Ie con AC-23 A a 690 V: 250 A
  • Fissaggio a vite
  • Comando frontale, sull'estremità sinistra, senza maniglia
  • Attacco a sbarra

Vantaggi per il cliente:

  • Performance elevata
  • Installazione semplice
  • Sicurezza di funzionamento
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS