SIEMENS - SIE3KC04322NE000AA0 COMM MANUALE MTSE ORIZZONT. DIN 125A 4P - 3KC04322NE000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Tipologia di azionamento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4001869537474
Codice prodotto
SIE3KC04322NE000AA0
Cod. produttore
3KC04322NE000AA0
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
125 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
415 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
125 A
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
8
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
55 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
309.6 mm
Altezza:
126 mm
Profondità:
84.5 mm
- Grandezza costruttiva: 2
- A 4 poli
- Iu: 125 A
- Ue AC: 415 V
- Ie con AC-33 B con 415V: 125 A
- Ie con AC-23 A a 690 V: 125 A
- Fissaggio a vite e fissaggio su guida DIN di 35 mm
- Comando frontale, al centro, senza maniglia
- Morsetto serracavo
- Assicurano una performance elevata
- Installazione semplice
- Sicurezza di funzionamento
- Disponibili in differenti esecuzioni per diversi compiti di manovra
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Sentron, commutatore di rete 3KC
Commutatore di rete 3KC fino a 3200 A per l'alimentazione elettrica permanente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS