pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KC04262ME000AA0 COMM MANUALE MTSE ORIZZONT. DIN 63A 4P - 3KC04262ME000AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869537405

Codice prodotto

SIE3KC04262ME000AA0

Cod. produttore

3KC04262ME000AA0

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

63 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

415 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

63 A

Adatto per costruzione intermedia:

sì

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

3 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

8

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

30 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

237.5 mm

Altezza:

119 mm

Profondità:

84.5 mm

    Sentron, commutatore di rete 3KC

    Il commutatore di rete 3KC di Siemens garantisce un'alimentazione elettrica permanente con alta performance e sicurezza di funzionamento.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: 1
    • Numero di poli: 4
    • Iu: 63 A
    • Ue AC: 415 V
    • Ie con AC-33 B con 415V: 63 A
    • Ie con AC-23 A con 690V: 63 A
    • Fissaggio a vite e su guida DIN di 35 mm
    • Comando frontale, al centro, senza maniglia
    • Morsetto serracavo
    • Capacità fino a 3200 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Disponibilità di diversi tipi di commutatori per vari compiti di manovra.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS