SIEMENS - SIE3KC03162ME000AA0 COMM MANUALE MTSE ORIZZONT. DIN 16A 3P - 3KC03162ME000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Tipologia di azionamento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4001869537351
Codice prodotto
SIE3KC03162ME000AA0
Cod. produttore
3KC03162ME000AA0
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
16 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
415 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
16 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
3 kA
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
8
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
7.5 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
201.6 mm
Altezza:
119 mm
Profondità:
84.5 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


