pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KA71634AA00 SEZIONATORE 4X2500A GR. 6 SENZA COMANDO - 3KA71634AA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KA71634AA00 SEZIONATORE 4X2500A GR. 6 SENZA COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2500 A

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì

  • Adatto per fissaggio frontale a 4 fori - sì

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2429 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047624048106

Codice prodotto

SIE3KA71634AA00

Cod. produttore

3KA71634AA00

Produttore

SIE

Corrente nominale permanente Iu:

2500 A

Numero di poli:

4

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Interruttore di manovra - sezionatore SENTRON 3KA7, adatto per i seguenti impieghi: interruttori di sicurezza, comando di utenze sottocarico, comando di carichi in corrente continua, sezionatori, comando di motori secondo le categorie di impiego AC-21 A - AC22 A - AC-23A. Può essere utilizzato in impianti con tensione di isolamento fino a 1000 V - 50/60 Hz e fino a 1500 V DC. Il sezionamento, visivo tramite delle finestrelle, avviene con doppia interruzione per ogni polo e i contatti sono di tipo autopulente. Viene fornito completo di albero di comando estraibile da 200 mm.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS