SIEMENS - SIE3KA71614CD00 COMMUTAT. MOT 4X1600A SOVRAP. MOT MULTIT - 3KA71614CD00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP00
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047624047994
Codice prodotto
SIE3KA71614CD00
Cod. produttore
3KA71614CD00
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
sì
- Corrente nominale: 1600 A
- Configurazione: 4x
- Tipo: sovrapposto motorizzato
- Applicazioni: distribuzione elettrica
- Facilità di controllo e automazione nelle operazioni di commutazione.
- Maggiore sicurezza operativa grazie alla gestione motorizzata.
- Affidabilità nelle applicazioni di alta corrente.
Commutatore motorizzato 4x 1600 A sovrapp. mot.
Il commutatore motorizzato 4x 1600 A è progettato per offrire una gestione efficiente e sicura delle connessioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS