SIEMENS - SIE3KA71554AA00 SEZIONATORE 4X2000A SENZA COMANDO - 3KA71554AA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 2000 A
Numero di poli - 4
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2317 Kg CO₂-eq
EAN
4047624047673
Codice prodotto
SIE3KA71554AA00
Cod. produttore
3KA71554AA00
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
2000 A
Numero di poli:
4
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
630 kW
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


