pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KA71553AA00 SEZIONATORE 3X2000A SENZA COMANDO - 3KA71553AA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KA71553AA00 SEZIONATORE 3X2000A SENZA COMANDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 2000 A

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - sì

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2317 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047624047581

Codice prodotto

SIE3KA71553AA00

Cod. produttore

3KA71553AA00

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

2000 A

Numero di poli:

3

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Azionamento a motore integrato:

no