SIEMENS - SIE3KA71534AE00 SEZIONATORE 4X1250A CON BOBINA 24VDC - 3KA71534AE00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP00
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047624047307
Codice prodotto
SIE3KA71534AE00
Cod. produttore
3KA71534AE00
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
sì
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS