pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KA71423BD01 COMMUTAT. MOT 3X800A SOVRAP. MOT 230VAC - 3KA71423BD01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KA71423BD01 COMMUTAT. MOT 3X800A SOVRAP. MOT 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - sì

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP00

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4047624046669

Codice prodotto

SIE3KA71423BD01

Cod. produttore

3KA71423BD01

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

sì

    Commutatore motorizzato 3x 800A sovrap. mot.

    Il commutatore motorizzato 3x 800A è progettato per garantire una gestione efficiente e sicura dell'energia elettrica in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità nominale: 800A
    • Tipo: Commutatore motorizzato
    • Configurazione: 3x
    • Funzione: Sovraposizione motore

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore efficienza nella gestione dell'energia.
    • Sicurezza ottimizzata nelle operazioni elettriche.
    • Facilità di integrazione in sistemi esistenti.
    • Affidabilità elevata in applicazioni industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS