pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KA71413AE04 SEZIONATORE 3X630A CON BOBINA 220VAC - 3KA71413AE04

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KA71413AE04 SEZIONATORE 3X630A CON BOBINA 220VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - sì

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP00

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624046492

Codice prodotto

SIE3KA71413AE04

Cod. produttore

3KA71413AE04

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

sì

    Sezionatore sottocarico 3 x 630 A

    Il sezionatore sottocarico 3 x 630 A è progettato per garantire la disconnessione sicura e affidabile di circuiti elettrici ad alta corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400 V
    • Corrente nominale: 630 A
    • Numero di poli: 3
    • Tipo di montaggio: a pannello
    • Classe di isolamento: IP 20

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità: Garantisce una disconnessione sicura durante le operazioni di manutenzione.
    • Facilità di installazione: Progettato per un montaggio semplice e veloce.
    • Sicurezza: Minimizza il rischio di incidenti grazie alla sua costruzione robusta.
    • Versatilità: Adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS