pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KA71244BD01 COMMUTAT. MOT 4X315A SOVRAP. MOT 230VAC - 3KA71244BD01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KA71244BD01 COMMUTAT. MOT 4X315A SOVRAP. MOT 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - sì

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP00

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624046157

Codice prodotto

SIE3KA71244BD01

Cod. produttore

3KA71244BD01

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento a connettore piatto

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

sì

    Commutatore motorizzato 4x 315A sovrap. mot.

    Il commutatore motorizzato 4x 315A sovrap. mot. è progettato per garantire una gestione sicura e affidabile della potenza elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 315A
    • Configurazione: 4 poli
    • Tipo: sovrapposizione motorizzata
    • Applicazioni: distribuzione elettrica

    Benefici per il cliente:

    • Maggiore sicurezza nella gestione dell'energia elettrica.
    • Facilità di controllo e automazione.
    • Affidabilità nelle applicazioni ad alta corrente.
    • Design compatto per un'integrazione semplice negli impianti esistenti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS