SIEMENS - SIE3KA71153AA00 SEZIONATORE 3X100A SENZA COMANDO - 3KA71153AA00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 52 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 50 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
165 kg CO₂eq
EAN
4047624045839
Codice prodotto
SIE3KA71153AA00
Cod. produttore
3KA71153AA00
Produttore
SIE
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
52 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Numero di poli:
3
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS