pagina iniziale

GEWISS - PRESA STANDARD FRANCESE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - 2P+T 16A - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART - GW12247F

GEWISS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 2

  • Numero di contatti attivi (piatto) - 0

  • Con lampada di segnalazione - No

  • Numero moduli da frutto - 2

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564268845

Codice prodotto

GWGW12247F

Cod. produttore

GW12247F

Produttore

GEWGW12247F

Tipologia:

Altro

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con lampada di segnalazione:

No

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con coperchio a cerniera:

No

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Colore:

Nero

Colore metallizzato:

No

Trasparente:

No

Bloccabile:

No

Meccanismo di espulsione:

No

Montaggio isolato:

Con illuminazione funzionale:

No

Con illuminazione di orientamento:

No

Sovratensore:

No

Protezione da corrente di guasto:

No

Con fusibile per correnti deboli:

No

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

No

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

No

Con funzione loop:

No

Con interruttore on/off:

No

Inserto centrale ruotato:

No

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP41

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

30 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

No

Compatibile con Google Assistant:

No

Supporto disponibile IFTTT:

No

Per condizioni severe (secondo VDE):

No

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Nero satinato I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità. Aggancio frontale: l’aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.