GEWISS - SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE - GW60035H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora - 4 h
Colore identificativo - Giallo
Confezione
15 PZ
EAN
8011564797147
Codice prodotto
GWGW60035H
Cod. produttore
GW60035H
Produttore
GEWGW60035H
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Numero RAL:
7035
Convertitore di fase:
No
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Materiale di contatto:
Altro
Trattamento superficiale:
Nichelato
Esecuzione militare:
No


