SIEMENS - SIE1FL60961AC612LA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60961AC612LA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6100 Kg CO₂-eq
EAN
4025515700067
Codice prodotto
SIE1FL60961AC612LA1
Cod. produttore
1FL60961AC612LA1
Produttore
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale: PN=7 kW
- Numero di giri nominale: NN=2000 1/min
- Momento di inerzia: M0=40 Nm; MN=33,4 Nm
- Altezza d'asse: 90 mm
- Connettore: angolato
- Trasduttore: assoluto 20 bit + 12 bit Multi-Turn
- Grado di protezione: IP65
- Facilità di installazione: con connettore a sgancio rapido
- Funzionamento: senza raffreddamento esterno
- Coppia nominale: compresa tra 1,27 Nm e 33,40 Nm
- Numero di giri: compresa tra 2000 r/min e 3000 r/min
- Risposta dinamica elevata e precisione nelle applicazioni
- Dimensioni compatte che ottimizzano lo spazio
- Facilità di adattamento a requisiti specifici mediante diverse opzioni
- Integrazione perfetta con i convertitori SINAMICS V90
- Alta qualità di regolazione per coppia e velocità
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni ad elevate prestazioni e dinamica in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


