SIEMENS - SIE1FL60941AC612LB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60941AC612LB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6290 Kg CO₂-eq
EAN
4025515700036
Codice prodotto
SIE1FL60941AC612LB1
Cod. produttore
1FL60941AC612LB1
Produttore
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale: 5 kW
- Numero di giri nominale: 2000 1/min
- Coppia nominale: 23,9 Nm
- Altezza d'asse: 90 mm
- Grado di protezione: IP65
- Trasduttore assoluto: 20 bit + 12 bit Multi-Turn
- Coppia compresa tra: 1,27 Nm e 33,40 Nm
- Possibilità di connessione con i convertitori SINAMICS V90
- Funzionamento senza raffreddamento esterno
- Varie opzioni di connettori, encoder e accessori disponibili
- Risposta dinamica elevata
- Precisione elevata nel controllo di coppia e velocità
- Dimensioni compatte
- Facilità e rapidità di installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Adattabile a requisiti specifici dell'utente
- Ideale per sequenze di movimento a elevata dinamica e precisione
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono semplicità e alta dinamica in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


