pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FL60921AC612LA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60921AC612LA1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6190 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515699989

Codice prodotto

SIE1FL60921AC612LA1

Cod. produttore

1FL60921AC612LA1

Produttore

SIE

    Simotics S-1FL6-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni con elevata dinamica e semplicità, in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale: PN=3,5 kW
    • Numero di giri nominale: NN=2000 1/min
    • Coppia di avviamento: M0=22 Nm
    • Coppia nominale: MN=16,7 Nm
    • Altezza d'asse: 90 mm
    • Connettore: angolato
    • Trasduttore: assoluto 20 bit + 12 bit Multi-Turn
    • Protezione: grado di protezione IP65
    • Raffreddamento: naturale, senza raffreddamento esterno
    • Coppia nominale variabile: da 1,27 Nm a 33,40 Nm
    • Velocità nominale: da 2000 r/min a 3000 r/min
    • Disponibile in tre altezze d'asse

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata per una performance ottimale.
    • Precisione migliorata in termini di coppia e velocità.
    • Dimensioni compatte per un'installazione facilitata.
    • Facilità e velocità di installazione grazie al connettore a sgancio rapido.
    • Adattabilità a requisiti specifici dell'utente tramite varie opzioni e accessori.
    • Sistema di azionamento perfettamente integrato con SINAMICS V90.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS