SIEMENS - SIE1FL60901AC612AG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60901AC612AG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3830 Kg CO₂-eq
EAN
4025515699521
Codice prodotto
SIE1FL60901AC612AG1
Cod. produttore
1FL60901AC612AG1
Produttore
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale (PN): 2,5 kW
- Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
- Momento di attacco (M0): 15 Nm
- Momento nominale (MN): 11,9 Nm
- Altezza d'asse: 90 mm
- Connettore: angolato
- Trasduttore incrementale: 2500 incr./giro albero liscio
- Grado di protezione: IP65
- Freni: senza freno di stazionamento
- Opzioni di encoder: TTL 2500 impulsi/giro
- Risposta dinamica elevata e precisione
- Dimensioni compatte
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
- Raffreddamento naturale senza necessità di raffreddamento esterno
- Possibilità di adattamento a requisiti specifici dell'utente con diverse opzioni
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


