pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FL60671AC612AB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60671AC612AB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5010 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515699477

Codice prodotto

SIE1FL60671AC612AB1

Cod. produttore

1FL60671AC612AB1

Produttore

SIE

Simotics S-1FL6

Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono semplicità e dinamica elevata.

Dettagli tecnici:

  • Tensione di rete: 3 AC 400 V
  • PN: 2 kW
  • NN: 2000 1/min
  • M0: 15 Nm
  • MN: 9,55 Nm
  • Altezza d'asse: 65 mm con connettore angolato
  • Trasduttore incrementale: 2500 incr./giro con chiavetta
  • Tolleranza: N
  • Freno di stazionamento
  • Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
  • Compatibile con convertitori: SINAMICS V70V90

Vantaggi per il cliente:

  • Risposta dinamica elevata
  • Precisione
  • Dimensioni compatte
  • Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
  • Migliore regolazione del carico e qualità ottimale di regolazione in termini di precisione di coppia e velocità
  • Adattabile a requisiti specifici mediante varie opzioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS