SIEMENS - SIE1FL60641AC612LB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60641AC612LB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948674864
Codice prodotto
SIE1FL60641AC612LB1
Cod. produttore
1FL60641AC612LB1
Produttore
SIE
- Tensionedi rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale: PN=1,5 kW
- Numero di giri nominale: NN=2000 1/min
- Momento di fermo: M0=8 Nm
- Momento nominale: MN=7,16 Nm
- Altezza d'asse: 65 mm
- Connettore: angolato con sistema a sgancio rapido
- Trasduttore: assoluto 20 bit + 12 bit Multi-Turn
- Grado di protezione: IP65
- Funzionamento senza raffreddamento esterno
- Coppia nominale: da 1,27 Nm a 33,40 Nm
- Numero di giri nominale: da 2000 r/min a 3000 r/min
- Risposta dinamica elevata
- Precisione ottimale nella regolazione di coppia e velocità
- Dimensioni compatte
- Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido
- Possibilità di personalizzazione con opzioni come connettori e encoder
- Sistema di azionamento perfettamente integrato con SINAMICS V90
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


