SIEMENS - SIE1FL60641AC612LA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60641AC612LA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3190 Kg CO₂-eq
EAN
4025515699828
Codice prodotto
SIE1FL60641AC612LA1
Cod. produttore
1FL60641AC612LA1
Produttore
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale (PN): 1,5 kW
- Numero di giri nominale (NN): 2000 1/min
- Coppia nominale (MN): 7,16 Nm
- Altezza d'asse: 65 mm con connettore angolato
- Trasduttore assoluto: 20 bit + 12 bit Multi-Turn
- Grado di protezione: IP65
- Coppia variabile: da 1,27 Nm a 33,40 Nm
- Número giri variabile: da 2000 r/min a 3000 r/min
- Risposta dinamica elevata e precisione ottimale.
- Dimensioni compatte per un'installazione versatile.
- Raffreddamento naturale che elimina la necessità di sistemi esterni.
- Installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido.
- Adattabilità per requisiti specifici attraverso varie opzioni disponibili.
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni ad alta dinamica e precisione, in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


