pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FL60621AC612LB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60621AC612LB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2480 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4025515699798

Codice prodotto

SIE1FL60621AC612LB1

Cod. produttore

1FL60621AC612LB1

Produttore

SIE

    Simotics S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 3 AC 400 V
    • Potenza nominale: PN=1 kW
    • Numero di giri nominale: NN=2000 1/min
    • Momento di blocco: M0=6 Nm
    • Momento nominale: MN=4,78 Nm
    • Altezza dell'asse: 65 mm con connettore angolato
    • Trasduttore assoluto: 20 bit 12 bit Multi-Turn
    • Grado di protezione: IP65
    • Tipo di motore: sincrono ad eccitazione permanente
    • Momento nominale: da 1,27 Nm a 33,40 Nm
    • Opzioni: encoder assoluto 20 bit + 12 bit Multiturn

    Vantaggi per il cliente:

    • Risposta dinamica elevata e precisione
    • Dimensioni compatte
    • Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido
    • Funzionamento senza raffreddamento esterno
    • Possibilità di adattamento ai requisiti specifici dell'utente
    • Sistema di azionamento integrato con elevata funzionalità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS