SIEMENS - SIE1FL60621AC612LA1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60621AC612LA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2480 Kg CO₂-eq
EAN
4025515699781
Codice prodotto
SIE1FL60621AC612LA1
Cod. produttore
1FL60621AC612LA1
Produttore
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale: PN=1 kW
- Numero di giri nominale: NN=2000 1/min
- Momento di inerzia: M0=6 Nm; MN=4,78 Nm
- Altezza d'asse: 65 mm
- Protezione: grado di protezione IP65
- Raffreddamento: senza raffreddamento esterno
- Coppia nominale: tra 1,27 Nm e 33,40 Nm
- Velocità nominale: tra 2000 r/min e 3000 r/min
- Encoder: disponibile con encoder assoluto 20 bit + 12 bit Multiturn
- Risposta dinamica elevata.
- Elevata precisione nelle sequenze di movimento.
- Dimensioni compatte per un'installazione ottimale.
- Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido.
- Possibilità di personalizzare il motore in base ai requisiti specifici dell'utente.
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


