SIEMENS - SIE1FL60442AF211MB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60442AF211MB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2000 Kg CO₂-eq
EAN
4042948675588
Codice prodotto
SIE1FL60442AF211MB1
Cod. produttore
1FL60442AF211MB1
Produttore
SIE
- Tensione di alimentazione: 3AC 230 V
- Potenze nominali: PN=1 kW; MN=3,18 Nm
- Numero di giri nominale: NN=3000 1/min
- Trasduttore assoluto: Single-Turn a 21 bit
- Grado di protezione: IP65
- Coppia nominale: compresa tra 0,16 Nm e 6,37 Nm
- Encoder opzionale: assoluto 21 bit Multiturn
- Metodo di raffreddamento: naturale
- Dimensioni: disponibile in quattro altezze d'asse
- Risposta dinamica elevata e precisione.
- Dimensioni compatte per un'installazione facile e veloce grazie al connettore a sgancio rapido.
- Funzionamento senza raffreddamento esterno, con dissipazione del calore attraverso la superficie del motore.
- Possibilità di adattare il servomotore in funzione di requisiti specifici mediante varie opzioni.
- Sistema di azionamento integrato con alte prestazioni.
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


