pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FL60442AF211LB1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60442AF211LB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2000 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948692578

Codice prodotto

SIE1FL60442AF211LB1

Cod. produttore

1FL60442AF211LB1

Produttore

SIE

    Simotics S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è progettato per applicazioni che richiedono alte prestazioni dinamiche e precisione, in abbinamento al servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di esercizio: 3AC 230 V
    • Potenza nominale (PN): 1 kW
    • Numero di giri nominale (NN): 3000 1/min
    • Coppia nominale (MN): 3,18 Nm
    • Coppia di avviamento (M0): 3,18 Nm
    • Altezza d'asse: 40 mm
    • Trasduttore assoluto: 20 bit (12 bit Multiturn)
    • Protezione: grado di protezione IP65
    • Freno di stazionamento: incluso
    • Opzionale: encoder assoluto 20 bit + 12 bit Multiturn
    • Sistema di raffreddamento: naturale con dissipazione del calore tramite la superficie del motore
    • Dimensioni compatte disponibili in quattro altezze d'asse
    • Prestazioni di frenatura comprese tra 0,05 kW e 2,00 kW
    • Coppia facile da adattare: da 0,16 Nm a 6,37 Nm
    • Facile e veloce installazione grazie al connettore a sgancio rapido

    Vantaggi per il cliente:

    • Risposta dinamica elevata
    • Precisione nelle operazioni di movimento
    • Dimensioni compatte che facilitano l'integrazione in vari sistemi
    • Facile combinazione con convertitori SINAMICS V90 e il sistema MOTION-CONNECT 300
    • Adattabilità a requisiti specifici dell'utente con opzioni personalizzabili

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS