SIEMENS - SIE1FL60441AF612LG1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 400V - 1FL60441AF612LG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1940 Kg CO₂-eq
EAN
4025515699729
Codice prodotto
SIE1FL60441AF612LG1
Cod. produttore
1FL60441AF612LG1
Produttore
SIE
- Tensione di rete: 3 AC 400 V
- Potenza nominale: PN=0,75 kW
- Numero di giri nominale: NN=3000 1/min
- Momento di atterraggio: M0=3,5 Nm
- Momento nominale: MN=2,39 Nm
- Altezza d'asse: 45 mm
- Connettore angolato
- Trasduttore: assoluto 20 bit 12 bit Multi-Turn
- Tolleranza N senza freno di stazionamento
- Grado di protezione: IP65 con anello di tenuta
- Compatibile con i convertitori SINAMICS V70&V90
- Risposta dinamica elevata e precisione
- Dimensioni compatte
- Installazione facile e veloce grazie al connettorea sgancio rapido
- Funzionamento senza raffreddamento esterno
- Ottimale qualità di regolazione in termini di precisione di coppia e velocità
- Possibilità di adattamento in funzione di requisiti specifici dell'utente tramite opzioni e accessori
Simotics S-1FL6
Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


