pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FL60422AF211MH1 SERVOMOTORE 1FL6 3AC 230V - 1FL60422AF211MH1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1700 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948675564

Codice prodotto

SIE1FL60422AF211MH1

Cod. produttore

1FL60422AF211MH1

Produttore

SIE

    Simotics S-1FL6

    Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione: 3AC 230 V
    • Potenza nominale: PN=0,75 kW
    • Numero di giri nominale: NN=3000 r/min
    • Coppia nominale: MN=2,39 Nm
    • Momento di inerzia ridotto disponibile in quattro altezze d'asse
    • Grado di protezione: IP65
    • Tipo di motore: Sincrono ad eccitazione permanente
    • Compatibilità: Servoconvertitore SINAMICS V90
    • Opzioni encoder: Encoder assoluto 21 bit Multiturn disponibile
    • Installazione facile eveloce grazie al connettore a sgancio rapido

    Vantaggi per i clienti:

    • Risposta dinamica elevata e precisione nei movimenti
    • Dimensioni compatte ideale per spazi ristretti
    • Funzionamento senza raffreddamento esterno, con dissipazione del calore tramite la superficie del motore
    • Elevata flessibilità grazie all'adattamento a requisiti specifici dell'utente
    • Facile integrazione in sistemi di azionamento con funzionalitàelevate

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS